Inserto de llave de vaso IMPACT 1″ 27mm L.110mm

Número de artículo: 26090027
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 27 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 42,3 mm
Tipo de producto Vaso
Material Acero aleado al cromo
Superficie pavonado/a
Norma DIN 3129
Longitud total 110 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 26090027
EAN / GTIN 4018754016495
Número del fabricante 26090027
Número L L60010 4145
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • versión larga, con diámetro reducido
  • Hexágono
  • 1″ Accionamiento cuadrado
  • para tuercas de rueda
  • Acero de aleación de cromo, bruñido
  • DIN 3129 / ISO 1711-2

Característica:

  • d1: 42,3 mm
  • d2: 54 mm
  • Longitud mm (L): 110 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1″
  • t: 80 mm
  • Peso: 1001 g
  • Anchura entre planos [mm]: 27 mm