Trzon wymienny TORX® do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną T7 x 175 mm

Nr art.: 26065
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26065
EAN / GTIN 4010995260651
Numer producenta 26065
Numer L L60110 50
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 175 x 8 x 8 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® 1: T7
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 0.9 Nm
  • Średnica Trzon sześciokątny (mm): 4 mm
  • Długość całkowita (мм): 175 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 42 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie