• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia DCMT 070204, do obróbki średniej

Nr art.: 260483 PV720
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
w magazynie
202 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 7,8 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,38 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 17 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCMT070204
Średnica otworu montażowego 2,7 mm
Wersja łamacza wiórów GK
Grupa skrawania P (stal)
Powłoka Megacoat Nano
Gatunek PV720
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DC0702043N
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT070204
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 2 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260483 PV720
EAN / GTIN 4960664726882
Numer producenta TLD64040
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
suchy