{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 2,38 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 7,8 mm | |
| Höhe Schneidkante | 2,38 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 6,35 mm | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 55 Grad | |
| Spanwinkel | 17 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | DCMT070204 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 2,7 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | GK | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Beschichtung | Megacoat Nano | |
| Sorte | PV720 | |
| Schneidplattendicke T | 2,38 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | DC0702043N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | DCMT070204 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 2 g |
| Artikelnummer | 260483 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664726882 | |
| Herstellernummer | TLD64040 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |