{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCMT11T302 | |
| Gatunek | HB7010-1 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,2 mm | |
| Powłoka | TiCN | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | SS | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 9,525 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 11 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,2 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kąt klina α | 0 stopni | |
| Kod ISO | DCGT 11T302; DCMT 11T302 | |
| Średnica otworu montażowego | 4,4 mm | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,2 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 1,5 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,15 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 2,75 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 150 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 500 m/min | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,05 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,2 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | TiCN / Al2O3-Ti Verbund | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DC11T3023N | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN 4988 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 60 g |
| Numer artykułu | 260356 HB7010-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197780539 | |
| Numer producenta | 260356 HB7010-1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |