• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wytaczak Master Turn stalowy, spiralny A.. SDUCL 93°, do płytek skrawających DC.., lewy

Nr art.: 260337 16/07
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Turn
Kształt chwytu okrągłe
Średnica trzonka 16 mm
Długość korpusu 180 mm
Min. średnica otworu 19 mm
Maks. wewnętrzna głębokość toczenia 48 mm
Przesunięcie osi 10 mm
Kąt przyłożenia 93 stopni
Kształt uchwytu Prosty (G)
Metoda obróbki: toczenie toczenie wewnętrzne
Długość wysięgu 90 mm
Długość całkowita 180 mm
Kierunek skrawania Lewotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 8024
Rodzaj produktu Wytaczaki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260337 16/07
EAN / GTIN 4062406576844
Numer producenta 260337 16/07
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com