{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| Kod ISO | CCMT 09T308 | |
| Średnica otworu montażowego | 4,4 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | SM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7010-2 | |
| Powłoka | TiCN | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | CCMT 09T308 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CCMT 09T308 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 50 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 260152 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515019903 | |
| Numer producenta | 260152 HB7010-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |