• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T308, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260152 HB7010-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    255,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    212,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 406 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky CCMT09T308
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak TiCn-Al2O3
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SM
Označení výrobce CC.T 09T308
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 9 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód CCMT 09T308
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Hloubka řezu max. ap max 2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 440 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,08 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7010-2
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 50 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260152 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515019903
Číslo výrobce 260152 HB7010-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.