{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | CC.T 060202 | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 6,5 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 2,38 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 6,35 mm | |
| Promień naroża R | 0,2 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | CCMT 060202 | |
| Wersja łamacza wiórów | AM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | HB7310 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2,38 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 1,44 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 260140 HB7310 | |
| EAN / GTIN | 4045197667649 | |
| Numer producenta | 260140 HB7310 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |