GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 260140 HB7310
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,66 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,05 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 006 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Grundform quadratisch
Breite Schneidplatte 6,35 mm
Stärke Schneidplatte 2,38 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 6,5 mm
Eckenradius 0,2 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 7 Grad
ISO-Code CCMT 060202
Befestigungslochdurchmesser 2,8 mm
Ausführung Spanbrecher AM
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Beschichtung unbeschichtet
Sorte HB7310
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material NE Werkstoffe (N); Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse G
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 1,44 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260140 HB7310
EAN / GTIN 4045197667649
Herstellernummer 260140 HB7310
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
nass maximal