IMPACT socket spanner insert 1″ 36mm L.67mm

Nr art.: 26010036
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1 cal
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 36 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 56,5 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3129
Długość całkowita 67 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26010036
EAN / GTIN 4018754016303
Numer producenta 26010036
Numer L L60010 1741
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Hexagon
  • 1″ Square drive
  • DIN 3129 / ISO 1711-2
  • Chrome Alloy Steel, burnished

Cecha szcz.:

  • d1: 56.5 mm
  • d2: 54 mm
  • Length mm (L): 67 mm
  • Drive profile: Hexagon
  • Drive square inside (inch): 1″
  • t: 34.5 mm
  • Weight: 754g
  • Width across flats [mm]: 36 mm