{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 36 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 56,5 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Standard | DIN 3129 | |
| Lungimea totală | 67 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 26010036 | |
| EAN / GTIN | 4018754016303 | |
| Număr producător | 26010036 | |
| L-Număr | L60010 1741 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |