• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia CCMT 09T304, do obróbki wykańczającej, Wiper

Nr art.: 260099 PR1725
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT09T304
Gatunek PR1725
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka Megacoat Nano
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów WP
Oznaczenie producenta CCMT 09T304 Wiper
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9,7 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO CCMT 09T304
Średnica otworu montażowego 4,7 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
maks. głębokość cięcia ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 200 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 50 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 150 m/min
Vorschub, min. 0,03 mm/obr.
Vorschub, max. 0,2 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR1725
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CC09T3043N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CC09T3043N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Masa 20,2 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260099 PR1725
EAN / GTIN 4960664890712
Numer producenta TLM00093
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
maksymalnie na mokro