CCMT 09T304 Wiper PR1725

Art.-nr.: 260099 PR1725
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    77,11  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type PR1725
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse M
Sekundær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder WP
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 200 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 50 m/min - 150 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260099 PR1725
EAN/GTIN 4960664890712

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven