• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca do toczenia CCMT 09T308, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260098 PV720
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9,7 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 5 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO CCMT 09T308
Wersja łamacza wiórów HQ
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PV720
Powłoka Megacoat Nano
Gatunek PV720
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT09T308
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 4 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260098 PV720
EAN / GTIN 4960664723409
Numer producenta TLD01532
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
suchy