{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,97 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 9,7 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 9,7 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,97 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Lățimea șanfrenului C | 0 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Cod ISO | CCMT09T308 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,7 mm | |
| Execuție spargere așchii | HQ | |
| Material tăiș | HC-P | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | PV720 | |
| Strat de acoperire | Megacoat Nano | |
| Categorie | PV720 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | CC09T3083N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | CC09T3083N | |
| Denumire Inserție de tăiere | CCMT09T308 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 4 g | |
| Cuprins | 10 buc. |
| Cod articol | 260098 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664723409 | |
| Număr producător | TLD01532 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |