• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia CCMT 060204, do obróbki wykańczającej, Wiper

Nr art.: 260094 PR1725
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
139 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT 060204
Gatunek PR1725
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka PVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów WP
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta CCMT060204WP PR1725
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 6,448 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO CCMT 060204
Średnica otworu montażowego 3 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 200 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 50 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 150 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,03 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/obr.
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-M15
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR1725
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CC0602043N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CC0602043N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260094 PR1725
EAN / GTIN 4960664890606
Numer producenta TLM00082
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
maksymalnie na mokro