CCMT 060204 Wiper PR1725

Article no.: 260094 PR1725
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  122,54 / st.
  • from 10 st.
    NOK  102,01 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
25 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMT 060204
Hörnradie 0,4 mm
Sort PR1725
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning M
Sekundär användning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WP
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 50 m/min - 150 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260094 PR1725
EAN / GTIN 4960664890606

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen