Wytaczaki stalowe 40/12 mm

Nr art.: 260032 40/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 40 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A40T SCLCR/L12
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 49 mm
Przesunięcie osi L3 27 mm
wysokość mocowania L2 38,5 mm
długość całkowita L 300 mm
śruby mocujące 269028 20
płytka podporowa 269005 6
wkręt płytki podporowej 269013 5
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260032 40/12
EAN / GTIN 4045197652294

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka