Safety earmuffs uvex K Junior Yellow SNR 29 dB

Nr art.: 2600000
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
Rodzaj produktu Ear defenders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2600000
EAN / GTIN 4031101640778
Numer producenta 2600000
Numer L L01660 7
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • High protection meets design - this is how the new uvex K line of earmuffs impresses its wearers: Thanks to their soft surfaces, the earmuffs fit snugly and their low weight makes them comfortable to wear.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Nauszniki ochronne dla dzieci ze skróconym pałąkiem
  • nadaje się do rozmiarów głowy do 145 milimetrów, co odpowiada rozmiarom S/M
  • Kolory: żółty, niebieski, limonkowy, różowy

Cechy zapewniające komfort

  • łatwa regulacja długości zapewniająca idealne dopasowanie
  • miękkie poduszki nauszne i wyściełany pałąk zapewniające optymalny komfort noszenia

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 352-1
  • Izolacja akustyczna 29 decybeli – H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex K Junior
  • Rodzaj produktu: kapsułki
  • Materiał kapsuły: Kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS)
  • Materiał wyściółki kapsuły: Polietylen (PE)/pianka
  • Wersja: z pałąkiem
  • SNR: 29 dB
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)