Adapter do koła rowkowego pasowego do pasa wieloklinowego ∙ Zewnętrzny sześciokąt 17 mm ∙ Profil wielozębny ∙ Rozmiar klucza 19,6 mm

Nr art.: 2592
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Szerokość 19,6 mm
Długość 30 mm
Rodzaj produktu Napęd pasowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2592
EAN / GTIN 4000896057443
Numer producenta 2592
Numer L L60140 827
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Montaż lub demontaż koła pasowego z wolnym biegiemoraz koła pasowego z paskiem klinowym (żebrowanym) w alternatorze ,
Na przykład VALEO, BOSCH itp. do VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT
  • Adapter wielozębowy
  • Made in Germany
  • Napęd: Zewnętrzny sześciokąt 17 mm
  • człon: Profil Vielzahn
  • rozwartość klucza: 19,6 mm
  • Wymiary / Długość: 30 mm
  • Waga netto (kg): 0,04 kg