V-(ribbede) remskiveadapter

Art.-nr.: 2592
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Bredde 19,6 mm
Længde 30 mm
Produkttype remtræk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2592
EAN/GTIN 4000896057443
Producentnummer 2592
L-nummer L60140 827
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Ansøgning:
Montering eller Demontering af frihjulskilens(ribbens) remskivef.eks. generatoren
VALEO, BOSCH ETC. TIL VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SÆDE
  • Adaptere med flere tænder
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Udvendig sekskant 17 mm
  • Output: Multitooth profil
  • Skruenøgle størrelse: 19,6 mm
  • Mål / længde: 30 mm
  • Nettovægt (kg): 0,04 kg