{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z dwoma otworami (zaciskowych/Snake-Eye) | |
| Oznaczenie producenta | HAZET 2687 | |
| Kolor | Zielony | |
| Wersja | odsadzone | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rodzaj produktu | Wykrętak do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 2587 | |
| EAN / GTIN | 4000896017140 | |
| Numer producenta | 2587 | |
| Numer L | L60140 322 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |