Tandrem med dobbeltnøgle til tandrem

Art.-nr.: 2587
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udgang til skruer med to huller (spænder/slangeøje)
Producentbetegnelse HAZET 2687
Farve grøn
Udførelse forkrøppet
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype standardgreb
Produkttype møtrikudtrækker med to huller
Materiale sejhærdet stål
Overflade lakeret
Samlet længde L 140 mm
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2587
EAN/GTIN 4000896017140
Producentnummer 2587
L-nummer L60140 322
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Justering af tandremmen på strammerullen
  • Til professionel motorreparation
  • Tandrem to-hulsmøtrikker, drej
  • AUDI A3 1,9 TDI ∙ A4 1,6 ∙ 1,6 l Diesel
    SEAT Toledo 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 1,8 16V ∙ 2,0 16V VW Golf 1,9 SDI ∙ Golf ∙ Jetta ∙ Passat 1,6 l Diesel ∙ Passat 1,6 ∙ Passat 2,0 ∙ Polo 1,9 SDI ŠKODA TDI ∙
    1,6 ∙
    1,9 l.
  • Tørnet
  • Tap afstand: 18 mm,
    tap⌀: 2,9 mm
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 140 mm
  • Nettovægt (kg): 0,07 kg