Wózki z podpórkami

Nr art.: 2580
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 2
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 850 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 228 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 500
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 850 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 500 kg
Szerokość łącznie Bg 509 mm
Głębokość całkowita Tg 1 100 mm
Wysokość całkowita Hg 923 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2580
EAN / GTIN 4017976025803
Numer producenta 2580
Numer L L90080 1353
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Rura stalowa i profil stalowy spawany, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 5007, platforma z płyty drewnopochodnej, powierzchnia z dekoracją bukową. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 850
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 228
  • Długość całkowita (mm): 1100
  • Całkowita szerokość (mm): 509
  • Całkowita wysokość (mm): 923
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40