Rongenwagen

Artikelnummer: 2580
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2580
EAN/GTIN 4017976025803
Nummer fabrikant 2580
L-nummer L90080 1353

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 850
laadvlak breedte (mm): 500
Laadvlakhoogte (mm): 228
Totale lengte (mm): 1100
Totale breedte (mm): 509
Totale hoogte (mm): 923
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires