• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Sheath auto centre punch, packaged

Nr art.: 257.GPB
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
Rodzaj produktu Centre punches

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 257.GPB
EAN / GTIN 3148519882872
Numer producenta 257.GPB
Numer L L60130 2414
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The impact is triggered by a spring simply by applying pressure to the head
  • The impact force can be adjusted from 15 - 25 kg using screws on the head
  • Ergonomic FACOM handle
  • Tip hardened to 57 - 60 HRc