Samodejni rezalnik sredice z ročajem

Št. art.: 257.GPB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Premer izvrtine min. 15 mm
Premer izvrtine maks. 25 mm
Udarna sila min. 15 N
Udarna sila maks. 25 N
Barva rdeča; črna
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka točkala
Oblika udarne glave koničasti; konična
Izvedba udarne glave kaljeno
Trdota konice v HRC 57

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 257.GPB
EAN/GTIN 3148519882872
Številka proizvajalca 257.GPB
L-število L60130 2414
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Udarec povzroči sprostitev vzmeti s preprostim pritiskom na glavo
  • Sila udarca je nastavljiva od 15 do 25 kg z vijaki na glavi
  • Ergonomski ročaj FACOM
  • Način udarca je kaljen na 57-60 HRc
.