Wózki skrzyniowe

Nr art.: 2562
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Składane nie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 250 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 640 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 270 mm
Szerokość użytkowa 640 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600 kg
Szerokość łącznie Bg 709 mm
Głębokość całkowita Tg 1 120 mm
Wysokość całkowita Hg 990 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2562
EAN / GTIN 4017976025629
Numer producenta 2562
Numer L L90080 124
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Rura stalowa i profil stalowy spawany, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 5007, platforma z płyty drewnopochodnej, powierzchnia z dekoracją bukową. 4 ścianki z płyty drewnopochodnej, wykończenie imitujące buk, wysokość ścianek 250 mm. Wszystkie 4 ścianki są wyjmowane pojedynczo. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 640
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 270
  • Długość całkowita (mm): 1120
  • Całkowita szerokość (mm): 709
  • Całkowita wysokość (mm): 990
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40
  • Wskazówka: Szerokość wewnętrzna = powierzchnia ładunkowa – 60 mm