Kassevogne

Art.-nr.: 2562
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Dekoration Bøg
Sammenklappelig nej
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Med læsseflade ja
Højde, kant 250 mm
Materiale, ladeflade træbaseret panel
Bredde, læsseflade 640 mm
Dybde, læsseflade 1.000 mm
Højde, læsseflade 270 mm
Nyttebredde 640 mm
Nyttedybde 1.000 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 600
Bredde i alt Bg 709 mm
Dybde, i alt Tg 1.120 mm
Højde i alt Hg 990 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2562
EAN/GTIN 4017976025629
Producentnummer 2562
L-nummer L90080 124
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret RAL 5007, platform af træ, bøg finish. 4 vægge lavet af træbaseret panel, overflade bøgedekor, væghøjde 250 mm. Alle 4 vægge er individuelt aftagelige. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
  • Effektiv længde (mm): 1000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 640
  • Højde på læsseflade (mm): 270
  • længde i alt (mm): 1120
  • Samlet bredde (mm): 709
  • Samlet højde (mm): 990
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
  • Bemærk: Indvendig bredde = belastningsflade - 60 mm