• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia DNGA 150604, ceramika (0°)

Nr art.: 255815 GG
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta DNGA 150604T02025 PT600M
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się warunkowo
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szeroka płytka skrawająca B 12,7 mm
Grubość płytki skrawającej S 6,35 mm
Długość płytki skrawającej L 15,5 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 15,5 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
warunek skrawania Nieciągły
Kod ISO DNGA 150604
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Wersja łamacza wiórów TAS
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania K (żeliwo)
Grupa zastosowań narzędzi PT600M
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PT600M
Powłoka MEGACOAT
Gatunek PT600M
Grubość płytki skrawającej T 6,35 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DN1506042N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DN1506042N
Oznaczenie płytki skrawającej DNGA 150604
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 5 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255815 GG
EAN / GTIN 4960664545674
Numer producenta TCV02102
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 
żeliwo szare (sferoidalne)
K

Opis

Wykonanie:

Ceramiczne płytki skrawające z powłoką MEGACOAT.