• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DNGA 150604 GG

Número de artículo: 255815 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
40 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación FG
Código ISO plaquita de corte DNGA 150604
Radio angular 0,4 mm
Clase PT600M
Material de corte Cerámica
Condición de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Biselado T02025
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 550 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255815 GG
EAN / GTIN 4960664545674
Número del fabricante TCV02102

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
550
continuo
 
seco
 
Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de cerámica con recubrimiento de MEGACOAT.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas