Płytka skrawająca do toczenia CNGA 120408, ceramika (0°)

Nr art.: 255806 HART
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
442 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Oznaczenie płytki skrawającej CNGA 120408
Gatunek PT600M
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka MEGACOAT
Klasa tolerancji G
Oznaczenie producenta CNGA 120408
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,9 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 80 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Kod ISO CNGA 120408
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 0,9 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,9 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 140 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 200 m/min
Posuw, min. fz 0,1 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,25 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PT600M
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 3 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255806 HART
EAN / GTIN 4960664545537
Numer producenta TCV01006
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
200
Stal < 60 HRC
H
160
Stal < 67 HRC
H
140
aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
suchy
 
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
żeliwo szare (sferoidalne)
K

Opis

Wykonanie:

Ceramiczne płytki skrawające z powłoką MEGACOAT.