{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Označení řezné destičky | CNGA 120408 | |
| Typ | PT600M | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály) | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | MEGACOAT | |
| Toleranční třída | G | |
| Označení výrobce | CNGA 120408 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 12,9 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | CNGA 120408 | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,1 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 0,9 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,1 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 0,9 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 140 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 200 m/min | |
| Posuv min. fz | 0,1 mm/ot. | |
| Posuv max. fz | 0,25 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PT600M | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 255806 HART | |
| EAN / GTIN | 4960664545537 | |
| Číslo výrobce | TCV01006 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |