Klucz dynamometryczny LACK 1/4″ 2,5–13,6 N·m

Nr art.: 2557592
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia Bez regulacji
Kształt złącza uchwyt bitów
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Uchwyt bitów D 6,3
Długość całkowita L 137 mm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Opakowanie karton
Kolor Niebieskie
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 2,5
Maks. moment obrotowy, Nm 13,6
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w lewo 6 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2557592
EAN / GTIN 0701698906932
Numer producenta 2557592
Numer L L60160 109669
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

zastosowanie:
Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie od 2,5 do 13,6 N·m
Montaż seryjny przy niezmiennym zestawie wartości
Przemysł elektroniczny, mechanika precyzyjna i produkcja przemysłowa
Wersja:
Klucz dynamometryczny z stałym ustawieniem momentu obrotowego – bez skali
Z gniazdem sześciokątnym 1/4″ do obsługi bitów 1/4″ zgodnie z normą DIN 3126 – C 6,3
Dokładność wyzwalania: Tolerancja +/- 6 % w stosunku do ustawionej wartości
Wykonanie zgodnie z normą DIN EN ISO 6789, typ II, klasa F
Precyzyjne sprzęgło kulowe obrotowe do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo; dostępne są wersje specjalne
Mechanizm o wysokiej precyzji, po osiągnięciu ustawionej wartości, wyraźnie przesuwa się na ślizgu
Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
Lekka konstrukcja dzięki uchwytom eloksalowanym z aluminium
Ustawienie stałe można wykonać fabrycznie lub samodzielnie przy użyciu odpowiednich urządzeń kontrolnych
Jeśli wymagane jest fabryczne ustawienie stałe, prosimy o podanie wartości N·m przy składaniu zamówienia (cena na zapytanie)
Uchwyty dostępne w kolorze niebieskim, czerwonym, zielonym lub eloksalowanych w złotej wersji
Zakres dostawy:
Wkrętaki dynamometryczne
Nr modelu TLS 1360 FH z uchwytem poprzecznym ułatwiającym pracę
Certyfikat badania zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
Dostawa w solidnym opakowaniu kartonowym

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, sześciokątne [metryczne]: 6,3 mm
  • Mocowanie napędu, sześciokątne [calowe]: 1/4 cala
  • Typ napędu/napęd: gniazdo bitów
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Mechanizm wyzwalający: sprzęgło poślizgowe
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 2,5 Nm – 13,6 Nm
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Produkcja
    • Kontrola jakości
    • Montaż seryjny
    • konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
  • Długość całkowita [mm]: 137 mm
  • Precyzja: +/- 6%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • izolacja 1000 V: nie
  • Wersja EPA/ESD: nie
  • Ustawienie stałe: tak
  • Znajduje się uchwyt poprzeczny: tak
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: tak
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł elektroniczny
    • Przemysł
    • Mechanika precyzyjna
    • Wojsko
    • Serwis