Płytka skrawająca do toczenia DNGA 150604, ceramika (0°)

Nr art.: 255716 HART
Rabat
152,69 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    142,84 PLN 152,69 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    119,02 PLN 127,24 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
575 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Oznaczenie płytki skrawającej DNGA 150604
Gatunek KB7205
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka PVD
Klasa tolerancji G
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 6,35 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 15,5 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 6,35 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 55 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0,2 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 25 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO DNGA 150604
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 0,9 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,9 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 180 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 250 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,15 mm/obr.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HART
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KB7205
Grubość płytki skrawającej T 6,35 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DNGA 150604
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów nie
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 4 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255716 HART
EAN / GTIN 4045197511478
Numer producenta 255716 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
żeliwo szare (sferoidalne)
K
Grafit
N
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, żaroodporne ceramiczne materiały na narzędzia skrawające do obróbki trudnoskrawalnych i twardych materiałów.
Powlekana ceramika z tlenku glinu i węglika tytanu, do obróbki materiałów twardych do 68 HRC.