Płytka skrawająca do toczenia WNGA 080408, CBN (0°)

Nr art.: 255690 MET
Rabat
1 038,39 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    891,32 PLN 1 038,39 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    742,75 PLN 865,30 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
Liczba ostrzy 3 szt.
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Oznaczenie płytki skrawającej WNGA 080408
Gatunek KBN25M
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka MEGACOAT
Klasa tolerancji G
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta WNGA080408S01730MET KBN25M
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 8,687 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 80 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0,17 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 30 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Kod ISO WNGA 080408
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 0,3 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,3 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 100 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 180 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KBN25M
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WN0804082N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 WN0804082N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów nie
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255690 MET
EAN / GTIN 4960664530045
Numer producenta TBZ07212
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnej obróbki przerywanej.