• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire WNGA 080408, CBN (0°)

Cod articol.: 255690 MET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    148,93 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    124,11 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului WNGA080408S01730MET KBN25M
Formă de bază Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 8,7 mm
Înălțime muchie așchietoare 4,76 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12,7 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Cod ISO WNGA 080408
Material tăiș BN
Material tăiș, denumire producător KBN25M
Strat de acoperire MEGACOAT
Categorie KBN25M
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Clasa de toleranţă G
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Condiţie de tăiere întrerupt
Greutate 10 g

Identificare și clasificare

Cod articol 255690 MET
EAN / GTIN 4960664530045
Număr producător TBZ07212
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge Tough; plăcuţe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tăişuri, cu formă specială pentru optimizarea tăierii întrerupte.