• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca do toczenia DNGA 150608, CBN (0°)

Nr art.: 255635 MET
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta DNGA 150608
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szeroka płytka skrawająca 15,504 mm
Grubość płytki skrawającej 6,35 mm
Długość płytki skrawającej 15,5 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 15,5 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt narożny 55 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Kod ISO DNGA 150608
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Grupa zastosowań narzędzi H05-H20
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KBN35M
Powłoka MEGACOAT
Gatunek KBN35M
Grubość płytki skrawającej 6,35 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DN1506082N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DN1506082N
Oznaczenie płytki skrawającej DNGA 150608
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów nie
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 16 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255635 MET
EAN / GTIN 4960664544424
Numer producenta TBA02231
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnego skrawania przekrojów nieciągłych.