Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNGA 150608, CBN (0°)

Artiklové číslo: 255635 MET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce DNGA 150608
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 15,504 mm
Tloušťka řezné destičky 6,35 mm
Délka řezné destičky 15,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 15,5 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód DNGA 150608
Řezný materiál BN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Skupina použití nástroje H05-H20
Řezné materiály, označení výrobce KBN35M
Povlak MEGACOAT
Typ KBN35M
Tloušťka řezné destičky 6,35 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky DN1506082N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DN1506082N
Označení řezné destičky DNGA 150608
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Lamač třísek ne
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 16 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255635 MET
EAN / GTIN 4960664544424
Číslo výrobce TBA02231
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
přerušovaný
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 popř. 3 břity u každé vyměnitelné destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.