• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca do toczenia WNGA 080412, CBN (0°)

Nr art.: 255481 G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNGA 080412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek BU7220
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły; w znacznym stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły
rodzaj krawędzi skrawającej G
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,2 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 140 m/min
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255481 G
EAN / GTIN 4045197895493
Numer producenta 255481 G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z 3 ostrzami.

Opis:

Nowy CBN z wyważoną kombinacją wytrzymałości i odporności na pęknięcia do uniwersalnego zastosowania w stalach hartowanych do 67 HRC w połączeniu ze specjalnym fazowaniem. Do zastosowania zarówno w cięciu ciągłym, jak i lekko i mocno przerywanym.