{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNGA 080412 | |
| Rohový rádius | 1,2 mm | |
| Řezný materiál | BU7220 | |
| Řezný materiál | CBN | |
| Podmínky řezu | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný | |
| Provedení řezných hran | G | |
| Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
| Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 m/min - 140 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 3 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 255481 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895493 | |
| Číslo výrobce | 255481 G | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |