Wózek obudowany czterema ścianami

Nr art.: 2553
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 2
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 500 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 750 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 270 mm
Szerokość użytkowa 1 200 mm
Głębokość użytkowa 750 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Tragfähigkeit max. 600 kg
Szerokość łącznie Bg 1 380 mm
Głębokość całkowita Tg 809 mm
Wysokość całkowita Hg 990 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2553
EAN / GTIN 4017976025537
Numer producenta 2553
Numer L L90080 489
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Rura stalowa i profil stalowy spawany, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 5007, platforma z płyty drewnopochodnej, powierzchnia z dekoracją bukową. 2 ścianki czołowe i 2 ścianki boczne z płyty drewnopochodnej, wykończenie imitujące buk, wysokość ścianek 500 mm. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 750
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 270
  • Długość całkowita (mm): 1380
  • Całkowita szerokość (mm): 809
  • Całkowita wysokość (mm): 990
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40