Čtyřstěnný vůz

Artiklové číslo: 2553
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Dekor Kniha
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 2
Materiálu rukojeť ocelová trubka
S ložnou plochou ano
Výška okraje 500 mm
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 1 200 mm
Hloubka ložné plochy 750 mm
Výška ložné plochy 270 mm
Užitná šířka 1 200 mm
Užitná hloubka 750 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 600 kg
Šířka celkem Bg 1 380 mm
Celková hloubka Tg 809 mm
Výška celková Hg 990 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2553
EAN / GTIN 4017976025537
Číslo výrobce 2553
L-číslo L90080 489
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná RAL 5007, plošina z desek na bázi dřeva, povrchová úprava buk. Dvě koncové stěny a dvě dlouhé stěny z panelu na bázi dřeva, povrchový dekor buk, výška stěn 500 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1200
  • Efektivní šířka (mm): 750
  • Výška ložné plochy (mm): 270
  • celková délka (mm): 1380
  • Celková šířka (mm): 809
  • Celková výška (mm): 990
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40