Mushroom head 2C 1/2″ with push-button

Nr art.: 2551829
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie; srebrna
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Materiał narzędzia stal chromowo-wanadowa
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/2 cal
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Długość całkowita 52 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2551829
EAN / GTIN 4002805931363
Numer producenta 2551829
Numer L L60160 2011
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Made of chrome-vanadium steel, zinc-plated
  • With blue mushroom head made of polypropylene
  • With blue plastic cap

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • Head Ø 1 [mm]: 44 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Total length [mm]: 52 mm
  • Total width [mm]: 44 mm
  • VDE certified: no