{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 32 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
ISO-code houder | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Functiebreedte L4 | 40 mm | |
Koplengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte L | 170 mm | |
Reservedeel | 259981 3 | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 255131 32 | |
EAN/GTIN | 4062406609443 |