Zestaw wkrętaków SoftFinish electric płaski, Pozidriv 6-cz.

Nr art.: 25477
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba elementów 6 szt.
Człon Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Powierzchnia hartowana; wersja czerniona
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Do kontroli napięcia nie
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Czerwony Żółty sygnalizacyjny; Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff
Część opisana, Żółty sygnalizacyjny Griff
Seria SoftFinish® electric
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Liczba narzędzi 6
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich 2,5
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 25477
EAN / GTIN 4010995254773
Numer producenta 25477
Numer L L60070 297
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Rękojeść: Ergonomiczna, wielokomponentowa rękojeść Wiha SoftFinish z zabezpieczeniem przed staczaniem.
  • Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, oksydowana.
  • Trzon: Izolacja natryskiwana bezpośrednio na trzon.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • W przypadku przykręcania ręcznego przez dłuższy czas mocno obciążone są nadgarstki i mięśnie. Rozwiązaniem tego problemu jest wkrętak SoftFinish® o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, który zapewnia optymalne przeniesienie siły ręki. Różne rozmiary rękojeści są zawsze dostosowane do określonego połączenia śrubowego. Długi i smukły kształt, a także rozmiar rękojeści pozwalają na pewne i szybkie wkręcanie małych śrub. Do wkręcania śrub o dużym przekroju służą wkrętaki o dużych rozmiarach rękojeści, umożliwiające przykładanie większych momentów dokręcania. Efektywność pracy zapewniają zabezpieczenie przed staczaniem oraz symbol śruby wytłoczony na końcu rękojeści. Dzięki optymalnej przyczepności wkrętak SoftFinish® nadaje się w szczególności do stosowania w suchym otoczeniu. Umiejscowienie twardych i miękkich stref w rękojeści ułatwia perfekcyjny chwyt przy jednoczesnym szybkim i mocnym obracaniu. Te izolowane wkrętaki poddawane są badaniu jednostkowemu zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 2.5 mm x 75 mm (00820)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 3.5 mm x 100 mm (00822)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 4.5 mm x 125 mm (00824)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 5.5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric Pozidriv PZ1 x 80 mm (00878)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric Pozidriv PZ2 x 100 mm (00879)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 2.5 mm x 75 mm (00820)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 3.5 mm x 100 mm (00822)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 4.5 mm x 125 mm (00824)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric płaski 5.5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric Pozidriv PZ1 x 80 mm (00878)
  • 1x Wkrętak SoftFinish electric Pozidriv PZ2 x 100 mm (00879)