Socket set 1/2″, 23 pcs UD 8-32 mm

Nr art.: 2545845
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2545845
EAN / GTIN 4010886930250
Numer producenta 2545845
Numer L L60160 307
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With accessories made from GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • Set U-20 with robust lever-change reversible ratchet, with push-button release
  • Set U-3 with fine toothed, dial change ratchet
  • In GEDORE blue sheet steel case
  • Dimensions: 425 x 277 x 55 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Total depth [mm]: 277 mm
  • Total height [mm]: 57 mm
  • Total length [mm]: 425 mm
  • Total width [mm]: 280 mm
  • VDE certified: no