{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Średnica zewnętrzna | 12,5 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 34 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym | Z tulejką z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana | |
| Długość całkowita | 44 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 2545314 | |
| EAN / GTIN | 4010886929902 | |
| Numer producenta | 2545314 | |
| Numer L | L60160 1384 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |