• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Bale trolley

Nr art.: 2542
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania zak
Liczba uchwytów 2
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową zak
Wysokość krawędzi 620 mm; 750 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 640 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 270 mm
Szerokość użytkowa 640 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 709 mm
Głębokość całkowita 1 060 mm
Wysokość całkowita 1 025 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2542
EAN / GTIN 4017976025421
Numer producenta 2542
Numer L L90070 409
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Ball carrier made of tubular and sectional steel welded and powder coated blue RAL 5007. With platform made of derived timber material board, surface beech grain. With 2 panels made of derived timber material boards, surface beech grain, wall height 620/750 mm. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 640
  • Loading surface height (mm): 270
  • Overall length (mm): 1060
  • Total width (mm): 709
  • Total height (mm): 1025
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40
  • Note: Internal width = loading area - 60 mm